Nastro adesivo transfer 3M™ 9505, Trasparente, 120 mm x 165 m, 0.12 mm

Codice art.: 7000049244
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000049244
EAN / GTIN 00051115255847
Codice del produttore 7000049244
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I nastri di trasferimento adesivi 3M™ serie 220 sono realizzati con un adesivo acrilico puro e possono essere incollati a metallo, vernici ad alta energia e superfici in plastica. Se un profilo di prestazioni medio è sufficiente, viene utilizzato per tastiere a membrana e fogli distanziati. I nastri di trasferimento sono resistenti alle temperature da 40 °C a +100 °C (a breve termine fino a +130 °C).

Vantaggi:

  • L'adesivo nominale 220 da 0,13 mm fornisce una buona resistenza al taglio
  • Eccellente e durevole potenza di tenuta con una maggiore forza adesiva rispetto agli adesivi sensibili alla pressione.
  • Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altre soluzioni di fissaggio permanenti utilizzate nell'industria e nella lavorazione e lavorazione dei metalli
  • Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 260 °C, tolleranza di temperatura fino a 149 °C.
  • Trasparente e ideale per applicazioni industriali interne ed esterne in cui è necessario sostituire rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi o altre soluzioni di fissaggio permanenti.

Raccomandazioni:

  • Substrati ad alta energia
  • Superfici leggermente ruvide
  • Resistenza ai solventi e agli agenti chimici