{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, transparent | Reinweiß | |
| Serie | 3M™ 9505 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Transfer-Klebeband 9505 | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | ohne Träger | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | -40 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 100 Grad | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Montage; Permanentverkleben | |
| Eigenschaften | chemikalienbeständig; lösemittelbeständig | |
| Länge | 165 m | |
| Breite | 120 mm | |
| Stärke | 0,12 mm |
| Artikelnummer | 7000049244 | |
| EAN / GTIN | 00051115255847 | |
| Herstellernummer | 7000049244 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |