Izvedba:
Skupna dolžina: 165 m
Skupna širina: 120 mm
Opis:
Prenosni trakovi 3M™ Adhesive Series 220 so sestavljeni iz čistega akrilnega lepila in se lahko lepijo na kovinske, visokoenergijske barve in plastične površine. Če je povprečen profil učinkovitosti zadosten, se uporablja za membranska stikala in distančne folije. Prenosni trakovi so temperaturno odporni od -40 °C do +100 °C (kratkotrajno do +130 °C).
Lastnosti:
Nominalna debelina 0,13 mm 220 lepilo zagotavlja dobro strižno trdnost
Odlična trajna obstojnost z večjo oprijemljivostjo kot pri običajnih lepilih, občutljivih na pritisk. Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne pritrdilne rešitve, ki se uporabljajo v industriji in pri obdelavi kovin.
Kratkotrajna temperaturna toleranca do 260 °C, temperaturna toleranca pri uporabi do 149 °C
Prozoren in idealen za industrijske aplikacije v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila ali druge trajne pritrdilne rešitve.
Opomba:
Substrati z visoko energijsko vrednostjo
Rahlo teksturirane podlage
Odpornost na topila in kemikalije