Taśma maskująca Scotch® 233+ o wysokiej wytrzymałości, zielona, 48 mm x 55 m, 26340

Nr art.: 7000048805
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Odcień, Zielony Róż jasny
Seria Scotch® 233+
Oznaczenie producenta Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+
Opakowanie luzem
Kolor Zielony
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Maks. odporność na temperaturę 120 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie
Długość L 55 m
Szerokość B 48 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048805
EAN / GTIN 00051131263406
Numer producenta 7000048805
Numer L L01310 960
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma maskująca Scotch® 233+ o wysokiej wydajności jest niezwykle elastyczna i łatwa w użyciu dzięki podłożu z zielonego papieru krepowanego. W przypadku stosowania na zewnątrz (promieniowanie UV) taśmę tę można usunąć w ciągu trzech dni bez pozostawiania śladów kleju i bez rozrywania – a przy stosowaniu wewnątrz pomieszczeń nawet po upływie dłuższego czasu. Taśma maskująca Scotch® o wysokiej wydajności zapobiega ponadto przedostawaniu się lakieru i zachowuje odporność na temperaturę do 120°C przez okres do 30 minut. Specjalna powłoka na tylnej stronie papieru, zawierająca warstwę antyadhezyjną, zapewnia doskonałą kontrolę podczas odwijania aż do końca rolki o długości 55 m. Umożliwia precyzyjne nakładanie i pomaga zapobiegać przebijaniu się lakieru. Taśma maskująca Scotch® 233+ o wysokiej wydajności jest zalecana do prac z systemami lakierniczymi na bazie wody lub rozpuszczalników; nadaje się również do maskowania powierzchni podczas szlifowania na mokro.

Zaleta:

  • LIDER: Ta wysokiej jakości taśma do przykrywania samochodów została zaprojektowana z myślą o wydajności, wszechstronności i niezawodności.
  • DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ: Łatwo się nakłada i zapewnia doskonałą przyczepność na różnych powierzchniach, takich jak np.
  • np.
  • Szkło, metal i guma.
  • TRWAŁY: Zapewnia niezawodną odporność na promieniowanie UV, wilgoć, substancje chemiczne oraz lakiery na bazie wody i rozpuszczalników.
  • ODPORNY: Wysokiej jakości papierowy nośnik zapobiega pękaniu, odklejaniu się i nawijaniu się krawędzi, co ułatwia stosowanie.
  • WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ: Łatwa aplikacja i czyste usuwanie, przy mniejszej liczbie pęknięć, zanieczyszczeń i przebić.
  • PROSTY I KOMPLETNY PROCES ROZWIJANIA: Specjalna warstwa oddzielająca na odwrocie, która minimalizuje siłę odrywania oraz ogranicza powstawanie fałd i przebijanie lakieru.