{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Zielony | Róż jasny | |
| Seria | Scotch® 233+ | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+ | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Zielony | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Papier | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Odporność na temperaturę do | 120 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 55 m | |
| Szerokość B | 24 mm |
| Numer artykułu | 7000048804 | |
| EAN / GTIN | 00051131263369 | |
| Numer producenta | 7000048804 | |
| Numer L | L01310 1232 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |