Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 233+, verde, 48 mm x 55 m, 23348

Número de artículo: 7000048805
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, verde Rosa claro
Serie Scotch® 233+
Denominación del fabricante Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+
Embalaje sueltos
Color verde
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Caucho sintético
Resistencia a la temperatura máx. 120 grados
Con forro
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 55 m
Anchura B 48 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048805
EAN / GTIN 00051131263406
Número del fabricante 7000048805
Número L L01310 960
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de enmascarado de altas prestaciones 233+ de Scotch® tiene un soporte de papel crepé verde sumamente adaptable y fácil de aplicar. Esta cinta para pintores de automóviles se retira de forma limpia sin dejar restos después de hasta tres días de haber estado expuesta a rayos UV en exteriores y transcurrido más tiempo si la exposición tiene lugar en interiores. La cinta de enmascarado de altas prestaciones de Scotch® también tiene resistencia a la transferencia de pintura y proporciona resistencia a temperaturas de hasta 120 °C durante hasta 30 minutos. Un tratamiento especial en la parte posterior del papel con un tratamiento antiadherente permite un excelente control durante el desenrollado hasta el final del rollo de 55 m. Admite una máscara más precisa y ayuda a eliminar la pérdida de pintura. La cinta de enmascarado de altas prestaciones 233+ de Scotch® puede usarse con sistemas de pintura con base de agua o disolvente y también es adecuada para enmascarar áreas para operaciones de lijado en húmedo.

Ventaja:

  • ALTO RENDIMIENTO: esta cinta de enmascarado prémium para vehículos se ha diseñado para brindar rendimiento, versatilidad y fiabilidad.
  • ALTAS PROPIEDADES ADHESIVAS: se pega fácilmente y permanece en su lugar sobre múltiples superficies, como plástico, vidrio, metal y caucho.
  • RESISTENTE: ofrece resistencia fiable a los rayos UV, la temperatura, la humedad, los productos químicos y las pinturas con base de agua o disolvente.
  • FUERTE: el soporte de papel prémium resiste roturas, levantamientos y curvaturas de los bordes para una fácil aplicación.
  • MAYOR PRECISIÓN: fácil de usar y quitar de forma limpia con menos desgarros, evitando que la pintura se transfiera o se cale.
  • FÁCIL DE DESENROLLAR POR COMPLETO: un tratamiento antiadherente especial en la parte posterior minimiza la fuerza de desenrollado, reduciendo así las arrugas y la pérdida de pintura.