{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Zelená | Světle růžová | |
| Řada | Scotch® 233+ | |
| Označení výrobce | Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+ | |
| Obal | volné | |
| Barva | Zelená | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Papír | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Teplotní odolnost max. | 120 stupně | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Krycí práce | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 55 m | |
| Šířka B | 48 mm |
| Katalogové číslo | 7000048805 | |
| EAN / GTIN | 00051131263406 | |
| Číslo výrobce | 7000048805 | |
| L-číslo | L01310 960 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |