• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+, Grün, 48 mm x 55 m, 26340

Artikel-Nr.: 7000048805
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grün Hellrosa
Serie Scotch® 233+
Herstellerbezeichnung Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+
Verpackung lose
Farbe grün
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Papier
Klebemasse Synthesekautschuk
Temperaturbeständig bis 120 Grad
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; UV-beständig; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; reißfest
Länge L 55 m
Breite B 48 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048805
EAN / GTIN 00051131263406
Herstellernummer 7000048805
L-Nummer L01310 960
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+ ist dank des Trägermaterials aus grünem Krepppapier äußerst anpassungsfähig und lässt sich einfach anwenden. Bei Anwendung im Freien (UV-Strahlung) lässt sich dieses Abdeckband innerhalb von drei Tagen ohne Klebereste oder Zerreißen entfernen – bei Anwendung in Innenräumen sogar innerhalb eines längeren Zeitraums. Das Scotch® Hochleistungsabdeckband verhindert außerdem Lackdurchschlag und hat eine Temperaturbeständigkeit von maximal 120 °C über einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten. Eine spezielle Rückseitenbeschichtung des Papiers mit einer Trennschicht ermöglicht eine hervorragende Kontrolle beim Abwickeln bis zum Ende der 55-m-Rolle. Es unterstützt ein präziseres Abdecken und hilft, Lackdurchschläge zu verhindern. Das Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+ wird für Arbeiten mit wasser- oder lösungsmittelbasierten Lacksystemen empfohlen und ist außerdem für die Abdeckung von Bereichen beim Nassschleifen geeignet.

Vorteil:

  • SPITZENREITER: Dieses Premium-Autoabdeckband ist für Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert.
  • STARKE HAFTEIGENSCHAFTEN: Haftet einfach und bietet starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie z.
  • B.
  • Glas, Metall und Gummi.
  • BESTÄNDIG: Bietet eine zuverlässige Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Chemikalien und wasser- und lösemittelbasierte Lacke.
  • WIDERSTANDSFÄHIG: Das Premium-Trägermaterial aus Papier verhindert Rissbildung, Ablösen und aufrollende Kanten für eine einfache Anwendung.
  • HÖHERE GENAUIGKEIT: Einfache Anwendung und saubere Entfernung mit weniger Rissen, Verunreinigungen und Durchschlagen.
  • EINFACHES UND VOLLSTÄNDIGES ABROLLEN: Spezielle rückseitige Trennschicht, die die Abrollkraft minimiert und Faltenbildung sowie Lackdurchschlag reduziert.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb