Taśma maskująca Scotch® Hi-Performance 214, brązowa, 50 mm x 55 m, 0,147 mm

Nr art.: 7000048397
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Brązowy Beżowy
Seria Scotch® Hi-Performance
Oznaczenie producenta Scotch® Abdeckband für hohe Temperaturen 214; Scotch® Hi-Performance Abdeckband 214
Opakowanie luzem
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Krepa
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Maks. odporność na temperaturę 177 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Odbija ciepło; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie
Długość L 55 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,147 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048397
EAN / GTIN 00021200042324
Numer producenta 7000048397
Numer L L01310 1775
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Najwyższa wydajność w przypadku obrabianych metali w wysokich temperaturach Taśma maskująca Scotch® do wysokich temperatur 214 jest sprawdzona w zastosowaniach wymagających pracy w wysokich temperaturach oraz na powierzchniach wrażliwych na plamy, takich jak miedź, srebro, inne metale i białe farby. Zazwyczaj łatwo się go czyści po cyklach pieczenia w temperaturze do 350°F / 177°C trwających 30 minut. Tył z papieru krepowanego łatwo się rozrywa, charakteryzuje się umiarkowaną elastycznością i można go starannie odkleić. Klej na bazie kauczuku syntetycznego dobrze przylega również do papieru, metalu, drewna i powierzchni lakierowanych, dzięki czemu nie odkleja się i nie wykonuje nawijania. W normalnych warunkach eksploatacji taśma jest jednoczęściowa, można ją ściągnąć i jest odporna na rozdarcia. Zalecane zastosowania – Prace z delikatnymi metalami i wrażliwymi powierzchniami – Cykle pieczenia w wysokiej temperaturze Czym jest taśma maskująca? Taśma maskująca została specjalnie opracowana, aby chronić otaczające powierzchnie przed rozpryskami farby, zapewnić równe linie malowania oraz umożliwić łatwe i czyste usunięcie po zakończeniu prac. Taśmy maskujące firmy 3M dobrze przylegają, są odporne na działanie rozpuszczalników lub wody zawartej w farbie i są wystarczająco mocne, by utrzymać folię plastikową, a jednocześnie można je usunąć bez pozostawiania śladów i bez uszkadzania podłoża. Podłoże, zazwyczaj papier krepowy, może dopasować się do zakrzywionych i nierównych powierzchni. Taśma rozrywa się, co pozwala na montaż bez użycia narzędzi.

Zaleta:

  • Nakładać na miedź, srebro i inne metale
  • Osiągaj wysoką wydajność podczas ogrzewania, obróbki metali lub w zakresie odporności na plamy
  • Powierzchnie PROTECT
  • Powierzchnia tylna odpychająca zabrudzenia chroni powierzchnie
  • Dobra wydajność, gdy istotna jest odporność na wysoką temperaturę, metale poddane obróbce cieplnej lub plamy

Zalecenie:

  • Do stosowania na miedzi, srebrze i innych metalach