{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, maro | Bej | |
| Serie | Scotch® Hi-Performance | |
| Denumirea producătorului | Scotch® Abdeckband für hohe Temperaturen 214; Scotch® Hi-Performance Abdeckband 214 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | Maro | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Bandă adezivă creponată | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Rezistență la temperatură max. | 177 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Caracteristici | Reflectorizant la căldură; Se rupe uşor cu mâna; odporny na rozerwanie; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 55 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,147 mm |
| Cod articol | 7000048397 | |
| EAN / GTIN | 00021200042324 | |
| Număr producător | 7000048397 | |
| L-Număr | L01310 1775 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |