Scotch® High Performance Masking Tape 214, hnědá, 50,8 mm x 54,86 m

Artiklové číslo: 7000048397
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, Hnědá Béžová
Řada Scotch® Hi-Performance
Označení výrobce Scotch® Abdeckband für hohe Temperaturen 214; Scotch® Hi-Performance Abdeckband 214
Obal volné
Barva Hnědá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Plochý krep
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost max. 177 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce; Označení
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; odolný proti roztržení
Délka L 55 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,147 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048397
EAN / GTIN 00021200042324
Číslo výrobce 7000048397
L-číslo L01310 1775
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Špičkový výkon v ošetřených kovech při vysokoteplotní maskovací pásce Scotch® High Temperature Masking Tape 214 se ukázal být velmi dobrý v aplikacích s vysokým teplem a na površích citlivých na skvrny, jako je měď, stříbro, jiné kovy a bílé barvy. Obvykle se čistí po cyklech pečení až do 350°F / 177°C po dobu 30 minut. Krepový papír se snadno roztrhne, nabízí mírnou přizpůsobivost a lze jej čistě zvednout. Lepidlo ze syntetické pryže také dobře přilne k papíru, kov, dřevu a lakovaným povrchům, aby odolalo zvedání a válcování. Za normálních provozních podmínek je pás odnímatelný v jednom kusu a odolný proti roztržení. Doporučené aplikace - Aplikace s citlivými kovy a citlivými povrchy - cykly vysokoteplotního pečení co je maskovací páska? Maskovací páska je speciálně navržena tak, aby chránila okolní povrchy před přestřik, poskytovala čisté barevné linie a po dokončení se snadno a čistě odstranila. Maskovací pásky 3M dobře přilnou, odolávají rozpouštědlům nebo vodě z barvy a jsou dostatečně silné, aby zavěsily plastové fólie, přesto čisté, aby odstranily bez poškození substrátu. Nosič, typicky krepový papír, se může přizpůsobit zakřiveným a nepravidelným povrchům. Páska se trhá pro beznástrojovou aplikaci.

Výhoda:

  • Aplikujte na měď, stříbro a další kovy
  • Dosáhněte vysokého výkonu při zahřívání, zpracování kovů nebo odolnosti proti skvrnám
  • Povrchy PROTECT
  • Záda odolná proti nečistotám chrání povrchy
  • Dobrý výkon při teplu, ošetřené kov nebo odolnosti proti skvrnám je faktorem

Doporučení:

  • Pro použití na mědi, stříbra a jiných kovů