{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, marron | Beige | |
| Série | Scotch® Hi-Performance | |
| Référence fabricant | Scotch® Abdeckband für hohe Temperaturen 214; Scotch® Hi-Performance Abdeckband 214 | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | marron | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | crêpé | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Résistance aux températures max. | 177 degré | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | marquage; travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; possibilité de découpe à la main; réfléchissement de la chaleur; résistant au déchirement | |
| Longueur | 55 m | |
| Largeur | 50 mm | |
| Epaisseur | 0,147 mm |
| Référence article | 7000048397 | |
| EAN / GTIN | 00021200042324 | |
| Réf. fabricant | 7000048397 | |
| Article hors catalogue | L01310 1775 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |