Scotch®Afplaktape 214, huidskleur, 50 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000048397
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048397
EAN/GTIN 50021200042329
Nummer fabrikant 7000048397
L-nummer L01310 1775

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Totale lengte: 54.86 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

De Scotch® hoge temperatuur afplaktape 214 heeft een bijzondere lijmlaag waardoor deze tape als een van de weinige goed blijft kleven op koper, zilver en andere metalen. De zware crêpepapieren rug is behandeld waardoor er een uitstekende vlekbestendigheid ontstaat. De lijm is zeer stevig, waardoor het kan worden gebruikt op de meeste behandelde metalen.

Kenmerk:

Kan gebruikt worden op koper, zilver en andere metalen
Bestand tegen hoge temperaturen waardoor uitstekend geschikt voor bakcycli
Vlekbestendige rug beschermt ondergrond