3M™ Greenback Printed Circuit Board Tape 851, Green, 38,1 mm x 65,8 m x 0,1 mm, 24 rolls/case

Nr art.: 7000048385
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband
Kolor Zielony
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Długość 66 m
Szerokość 38,1 mm
Grubość 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048385
EAN / GTIN 00021200039218
Numer producenta 7000048385
Numer L L01130 101476
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Reduce undercutting with the blended silicone and thick rubber adhesive of 3M™ Greenback Printed Circuit Board Tape 851. Our tape can be used for PCB masking and other high temperature applications. It has a polyethylene tape core instead of cardboard, and a polyester backing that reduces stretch and recovery of tape. It also helps achieve an even stop off line. Our tapes feature an adhesive that works better when no ovens are used to heat tape and boards, and a thick coating that helps block out solutions between fingers.

Zaleta:

  • Polyester backing reduces stretch and recovery of tape associated with uneven stop-off line
  • Thick adhesive coating reduces undercutting because adhesive blocks out solutions between fingers
  • Specially designed adhesive that generally performs better when no ovens are used to heat tape and boards
  • Polyethylene tape core instead of cardboard

Zalecenie:

  • Use for masking of many printed wiring boards during solder stripping and precious metal plating of fingers
  • Splicing of silicone coated papers