• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ruban adhésif d'épargne 3M™ 851 pour circuits imprimés - Vert - 38 mm x 65,8 m

Réf.: 7000048385
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant 3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband
Couleur vert
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Montage; travaux de recouvrement
Longueur 66 m
Largeur 38,1 mm
Epaisseur 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 7000048385
EAN / GTIN 00021200039218
Réf. fabricant 7000048385
Article hors catalogue L01130 101476
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Réduisez le dégorgement avec le silicone mélangé et l'adhésif en caoutchouc épais du ruban de circuit imprimé 851 de Greenback 3M ™. Notre ruban peut être utilisé pour le masquage de PCB et d'autres applications à haute température.Il a un noyau de ruban de polyéthylène au lieu du carton, et un support en polyester qui réduit l'étirement et la récupération du ruban adhésif. Cela aide également à atteindre une ligne de démarcation uniforme.Nos bandes comportent un adhésif qui fonctionne mieux quand aucun four n'est utilisé pour chauffer le ruban et les panneaux, et un revêtement épais qui aide à bloquer les solutions entre les doigts.

Avantage(s):

  • Le support en polyesther permet de réduire l'élogation et le rétreint dûs à la non homogénéité des surfaces
  • Une grande épaisseur d'adhésif réduit les sous-coupures
  • Adhésif spécialement conçu pour de meilleures performances sans chauffage
  • Bague en polyéthylène
  • Existe en de nombreuses dimensions

Recommandation(s):

  • Pour couvrir de nombreuses cartes de circuits imprimés lors du dénudage par soudure et du revêtement en métal précieux des doigts
  • Collage de papiers enduits de silicone