• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 851 Hochtemperatur Polyester Klebeband, Grün, 38,1 mm x 66 m, 101,6 µm

Artikel-Nr.: 7000048385
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband
Farbe grün
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Synthesekautschuk
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten; Montage
Länge 66 m
Breite 38,1 mm
Stärke 0,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048385
EAN / GTIN 00021200039218
Herstellernummer 7000048385
L-Nummer L01130 101476
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband, aus Polyester und gemischtem Silikon-Kautschuk-Klebstoff, wird zum Maskieren von Leiterplatten und andere Hochtemperatur-Anwendungen verwendet. Klebstoffdicke 0,1 mm. Farbe: Grün.

Vorteil:

  • Danke des Trägermaterials aus Polyester ist die Ausdehnung bei hohen Temperaturen geringer, wodurch eine gerade Abdecklinie sichergestellt werden kann.
  • Die dicke Klebstoffbeschichtung reduziert die Gefahr eines ″Unteräzens″, da der Klebstoff die ″Stripplösung″ zwischen den elektrischen Anschlüssen verdrängt.
  • Speziell entwickelter Klebstoff, der sich generell bei allen Lötverfahren von Leiterplatten ausgezeichnet verhält, jedoch weniger für den Einsatz beim Reflow-Löten geeignet ist.
  • Rollenkern aus Polyethylen anstatt Karton

Empfehlung:

  • Zum Abdecken vieler gedruckter Leiterplatten während des Lötabisolierens und der Edelmetallbeschichtung von Fingern
  • Spleißen von silikonbeschichteten Papieren