3M™ Greenback Cinta de circuito impreso cinta 851

Número de artículo: 7000048385
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Unidad
  • Pasos del pedido: 24 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband
Color Color verde
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Caucho sintético
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Montaje; Trabajos de cubrimiento
Longitud 66 m
Anchura 38,1 mm
Espesor 0,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048385
EAN / GTIN 00021200039218
Número del fabricante 7000048385
Número L L01130 101476
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

″Reduzca la subcorte con la silicona mezclada y el adhesivo de goma grueso de la 3M™ Greenback Cinta de circuito impreso 851. Nuestra cinta se puede utilizar para enmascarar PCB y otras aplicaciones de alta temperatura. Tiene un núcleo de cinta de polietileno en lugar de cartón y un respaldo de poliéster que reduce el estiramiento y la recuperación de la cinta. También ayuda a lograr una parada uniforme fuera de línea. Nuestras cintas cuentan con un adhesivo que funciona mejor cuando no se utilizan hornos para calentar cintas y tableros, y un recubrimiento grueso que ayuda a bloquear las soluciones entre los dedos .″

Ventaja:

  • El respaldo de poliéster reduce el estiramiento y la recuperación de la cinta asociada con una línea de paro desigual.
  • El revestimiento adhesivo grueso reduce el corte por debajo porque el adhesivo bloquea las soluciones entre los dedos
  • Adhesivo especialmente diseñado que generalmente funciona mejor cuando no se utilizan hornos para calentar cintas y tablas.
  • Núcleo de cinta de polietileno en lugar de cartón

Recomendación:

  • Para cubrir muchas placas de circuitos impresos durante la soldadura de pelado y el recubrimiento de metales preciosos de los dedos
  • Empalme de papeles recubiertos de silicona