Standard Abrasives™ Cartridge Roll Mandrel 410190, 3 mm x 25 mm x 6 mm x 32 mm x 70 mm, CM-9

Nr art.: 7000047153
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Standard Abrasives™
Oznaczenie producenta Kartuschenrollen-Dorne; Spannstift für Schleifrollen
Opakowanie luzem
Zawartość 1 szt.
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału stal
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000047153
EAN / GTIN 00051115375347
Numer producenta 7000047153
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use our tool attachment, Standard Abrasives™ Cartridge Roll Mandrels to enable access to tight spaces with a cartridge roll*. The mandrel holds the abrasive cartridge roll while rolling, grinding and finishing hard to reach areas of a work piece, such as angles and curves. It fits all Standard Abrasives Straight, Full Tapered and Half Tapered Cartridge Rolls. The shank of the mandrel is secured into the collet assembly or drill chuck of a rotary power tool. It comes in various pilot diameters and lengths to fit different cartridge rolls. It’s made of plated steel, which gives it added durability. *Sold separately

Zaleta:

  • Fits all Standard Abrasives™ Straight, Full Tapered and Half Tapered Cartridge Rolls
  • Shank of the mandrel is secured into the collet assembly or drill chuck of a rotary power tool
  • Mandrel enables access to tight spaces with a cartridge roll
  • Comes in various pilot diameters and lengths to fit different cartridge rolls
  • Made of plated steel for enhanced durability

Zalecenie:

  • Use for metalworking
  • Holds an abrasive cartridge roll, use to grind and finish hard-to-reach areas of a work piece