• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ Spannstift für Schleifrollen

Artikel-Nr.: 7000047153
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Standard Abrasives™
Herstellerbezeichnung Kartuschenrollen-Dorne; Spannstift für Schleifrollen
Verpackung lose
Inhalt 1 St.
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifstift
geeignet für Material Stahl
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000047153
EAN / GTIN 00051115375347
Herstellernummer 7000047153
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie unseren Werkzeugaufsatz, Standard Abrasives™ Kartuschenrollen-Dorne, um mit einer Kartuschenrolle Zugang zu beengten Räumen zu ermöglichen*. Der Dorn hält die Rolle der Schleifpatrone beim Rollen, Schleifen und Schlichten schwer erreichbarer Bereiche eines Werkstücks, wie Winkel und Kurven. Er passt auf alle geraden, vollständig kegelförmigen und halbkegeligen Standardschleifkartuschenrollen. Der Schaft des Dorns ist in der Spannzangenbaugruppe oder dem Bohrfutter eines rotierenden Power-Werkzeugs befestigt. Es ist in verschiedenen Durchmessern und Längen für verschiedene Kartuschenrollen erhältlich. Er besteht aus beschichtetem Stahl, was ihm zusätzliche Haltbarkeit verleiht. * Separat erhältlich

Vorteil:

  • Passend für alle Standard Abrasives™-Kartuschenrollen mit gerader, vollständig kegeliger und halb kegeliger Kartusche
  • Der Dornschaft ist in der Spannzangenbaugruppe oder dem Bohrfutter eines Power-Drehwerkzeugs befestigt
  • Dorn ermöglicht den Zugang zu engen Räumen mit einer Kartuschenrolle
  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Längen für verschiedene Kartuschenrollen
  • Hergestellt aus beschichtetem Stahl für verbesserte Haltbarkeit

Empfehlung:

  • Für die Metallbearbeitung verwenden
  • Hält eine Schleifkartuschenrolle, die zum Schleifen und Schlichten schwer erreichbarer Stellen eines Werkstücks verwendet wird

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb