3M™ Standard Abrasives Mandril para Canutillos 410190, 3 mm x 25 mm x 6 mm x 32 mm x 70 mm, CM-9

Número de artículo: 7000047153
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie Standard Abrasives™
Denominación del fabricante Kartuschenrollen-Dorne; Spannstift für Schleifrollen
Embalaje sueltos
Contenido 1 ud.
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Piedra de esmerilado
Para material acero
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000047153
EAN / GTIN 00051115375347
Número del fabricante 7000047153
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use nuestra conexión para herramientas, los mandriles del minirrollo de lijado Standard Abrasives™, para acceder a espacios estrechos con un minirrollo de lijado*. El mandril aloja el minirrollo de lijado abrasivo mientras se realizan operaciones con rodillos, así como tareas de rectificado y acabado en áreas de difícil acceso de una pieza de trabajo, como los ángulos y las curvas. Encaja en todos los minirrollos de lijado Standard Abrasives rectos, totalmente cónicos o semicónicos. El mango del mandril está fijado en el conjunto de la pinza de sujeción o el portataladro de una herramienta orbital. Está disponible en diferentes diámetros y longitudes para adaptarse a diferentes rollos de cartucho. Está fabricado con acero chapado, lo que aumenta aún más la durabilidad. * Se vende por separado

Ventaja:

  • Encaja en todos los minirrollos de lijado Standard Abrasives™ rectos, totalmente cónicos o semicónicos
  • El mango del mandril está fijado en el conjunto de la pinza de sujeción o en el portataladro de una herramienta orbital.
  • El mandril permite acceso a espacios estrechos con un rollo de cartucho.
  • Disponible en varios diámetros y longitudes para adaptarse a diferentes rollos de cartucho.
  • Está fabricado con acero chapado para aumentar la resistencia

Recomendación:

  • Se usa en trabajos con metal
  • Aloja un minirrollo de lijado abrasivo que se usa para tareas de rectificado y acabado en áreas de difícil acceso de una pieza de trabajo