{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Standard Abrasives™ | |
| Oznaczenie producenta | Kompaktscheibe DW | |
| Opis formy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 150 mm | |
| Szerokość tarczy T | 25 mm | |
| Średnica otworu H | 25 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Karborund czarny (SiC) | |
| Metoda szlifowania | Szlifierka stołowa | |
| Do materiału | aluminium | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie | |
| Właściwości | Bez wibracji |
| Numer artykułu | 7000046731 | |
| EAN / GTIN | 00051115324840 | |
| Numer producenta | 7000046731 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |