• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Perno di bloccaggio 3M™ Standard Abrasives™ per rulli abrasivi

Codice art.: 7000047153
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000047153
EAN / GTIN 00051115375347
Codice del produttore 7000047153
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa il nostro attacco per utensili, il mandrino per spiraband Standard Abrasives™, per accedere agli spazi stretti con uno spiraband*. Il mandrino supporta lo spiraband abrasivo durante le operazioni di rullatura, molatura e finitura di aree difficili da raggiungere del pezzo da lavorare come angoli e curve. È adatto a tutti gli spiraband Standard Abrasives™: dritti, rastremati e semirastremati. Il gambo del mandrino viene fissato nel gruppo pinza o nel mandrino di un trapano di un utensile elettrico rotativo. È disponibile in vari diametri e lunghezze per adattarsi a spiraband diversi. È realizzato in acciaio zincato, che conferisce una maggiore resistenza. *Acquistabile a parte

Vantaggi:

  • Sono adatti a tutti gli spiraband Standard Abrasives™: dritti, rastremati e semirastremati
  • Il gambo del mandrino viene fissato nel gruppo pinza o nel mandrino di un utensile elettrico rotativo
  • Il mandrino permette di accedere agli spazi ristretti con uno spiraband
  • È disponibile in vari diametri e lunghezze per adattarsi a spiraband diversi
  • Realizzati in acciaio zincato per una maggiore resistenza

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per la lavorazione dei metalli
  • Supportano uno spiraband abrasivo e possono essere utilizzati per eseguire la molatura o la finitura di aree del pezzo da lavorare difficili da raggiungere