{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Standard Abrasives™ | |
| Herstellerbezeichnung | Kompaktscheibe DW | |
| Beschreibung Form | Scheiben-Form | |
| Durchmesser | 150 mm | |
| Breite Scheibe T | 25 mm | |
| Durchmesser Bohrung H | 25 mm | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid schwarz (SiC) | |
| Schleifverfahren | Schleifbock | |
| geeignet für Material | Aluminium | |
| geeignet zum | Abschleifen | |
| Eigenschaften | vibrationsarm |
| Artikelnummer | 7000046731 | |
| EAN / GTIN | 00051115324840 | |
| Herstellernummer | 7000046731 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |