{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Standard Abrasives™ | |
| Denominación del fabricante | Kompaktscheibe DW | |
| Descripción de la forma | Forma de disco | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Anchura muela T | 25 mm | |
| Diámetro perforación H | 25 mm | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Abrasivos | Carburo de silicio negro (SiC) | |
| Procedimientos abrasivos | Banco de amolar | |
| Para material | aluminio | |
| Aptitud para | Esmerilado | |
| Características | Con pocas vibraciones |
| Número de artículo | 7000046731 | |
| EAN / GTIN | 00051115324840 | |
| Número del fabricante | 7000046731 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |