3M™ Standard Abrasives™ Compact Disc DW, 150 mm x 25 mm x 25 mm, 9S FIN

Artiklové číslo: 7000046731
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Standard Abrasives™
Označení výrobce Kompaktscheibe DW
Popis – formulář Tvar podložky
Průměr 150 mm
Šířka kotouče T 25 mm
Průměr otvoru H 25 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Karbid křemíku černý (SiC)
Proces broušení Stojanová bruska
Vhodné pro materiál hliník
Vhodné k Odbroušení
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000046731
EAN / GTIN 00051115324840
Číslo výrobce 7000046731
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Standardní odjehlovací kotouč Abrasives™ odstraňuje Medium do těžkých otřepů na dílech s přísnými tolerancemi, jako jsou odlitky hliník a různé tvary. Naše kola používají nejjemnější minerál z karbidu křemíku, který má ostrý řezný efekt a hladký povrch. Otevřená síť je flexibilní a reaguje na nerovnosti povrchu bez poškození tvaru obrobku. Kromě toho je odolný proti zatížení, což pomáhá prodloužit životnost abraziva. Naše odjehlovací kolečka jsou dobrou rovnováhou pevnosti a jemnosti a mohou odstranit malé, tvrdohlavé a těžké otřepy na přesně tvarovaných dílech bez poškození nebo poškození obrobku.

Výhoda:

  • Používá nejjemnější minerál z karbidu křemíku pro ostré řezání a hladké povrchy
  • Kolo od Medium k tvrdé hustotě odolává hranám
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení, aby prodloužila životnost abraziva Service
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení a prodlužuje životnost abraziv Service
  • Nastavitelné kolo pro sledování geometrie dílu a snížení vyrývání

Doporučení:

  • Odstraňte Medium a těžké otřepy na různých substrátech
  • Práce na dílech s přísnými tolerancemi, jako jsou například panely hliník z litého odlitku