3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej topliwy PUR TS230, kremowy, 2 kg

Nr art.: 7000046534
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Białe Kremowy
Część opisana, Kremowy Klebstoff
Seria Scotch-Weld
Oznaczenie producenta TS 230; TS230
Kolor Białe
Do materiału Polimetakrylan metylu (PMMA); Poliwęglan (PC); guma; metal; poliamid; z tworzywa sztucznego
Postać chemiczna pasta
Pojemność 2 000 g
Właściwości Szybkie utwardzanie
Rodzaj produktu Klej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000046534
EAN / GTIN 00048011532714
Numer producenta 7000046534
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Scotch-Weld™ TS 230 to reaktywny klej poliuretanowy w postaci stopionej o 100% zawartości substancji stałych. Ten elastyczny produkt, charakteryzujący się długim czasem wiązania i pewną możliwością korekty, wyróżnia się szybkim narastaniem wytrzymałości oraz wysoką wytrzymałością końcową. Scotch-Weld TS 230 nadaje się do klejenia tworzyw sztucznych, takich jak PA, PC, PMMA, polistyren, PVC itp., materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami, metali, gumi i tkanin.

Zaleta:

  • Długi czas utwardzania pozwala na łączenie większych powierzchni.
  • Dobra odporność na działanie plastyfikatorów
  • Reaktywny klej topliwy na bazie poliuretanu nadaje się do łączenia różnorodnych materiałów
  • 100% zawartości substancji stałych
  • Jednoskładnikowy klej konstrukcyjny o pewnej zdolności do korekty – łatwy w nakładaniu

Zalecenie:

  • Przyklejaj materiały wrażliwe na ciepło, drewno i papier powlekany