Colle Polyuréthane Réticulable PUR 3M™ Scotch-Weld™ TS230, Blanc, 2 kg

Réf.: 7000046534
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, blanc Ivoire
Série Scotch-Weld
Référence fabricant TS 230; TS230
Couleur blanc
Poids 2 000 g
Pour matériau Polycarbonate (PC); Polyméthylméthacrylate (PMMA); bois; caoutchouc; métal; papier; plastique; polyamide
Base chimique méthacrylate d’uréthane
Type mode fixe
Quantité de remplissage 2 000 g
Maniabilité après min. 5 min
Propriété durcissement rapide; elasticité; solidité
Type de produit colle

Identification et classification

Référence article 7000046534
EAN / GTIN 00048011532714
Réf. fabricant 7000046534
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Informations sur les Adhésifs PUR 3M™ Scotch-Weld™ Les Adhésifs PUR 3M™ Scotch-Weld™ PUR sont une famille d'adhésifs uréthanes monocomposant, durcissables à l'humidité. Ces adhésifs sont appliqués à chaud et permettent de coller fortement entre eux une grande variété de substrats tels que le bois, le plastique renforcé de fibres (PRF) et de nombreux autres plastiques, ou bien de les assembler avec du métal ou du verre. Notre formule durcissable à l'humidité réagit au contact de l'humidité présente dans l'air ou dans le substrat. En plus d'être vaporisés, ces produits peuvent également être extrudés à partir d'applicateurs manuels ou fixes et sont principalement distribués avec un système d'application. Nos adhésifs PUR monocomposant sont idéaux pour assembler une grande variété de plastiques, dont le polystyrène et le polyacrylique. Ils sont également efficaces sur de nombreux autres matériaux, de l'aluminium au verre en passant par le plastique et le bois. Applications recommandées Revêtement de sol Automobile Construction Ameublement Affiches Produits de consommation Véhicules spécialisés Transports Industrie Administration publique et armée Vente au détail Électronique Menuiserie Conditionnement Nos adhésifs monocomposants forment des jointures résistantes et peuvent être utilisés pour coller de nombreux matériaux sensibles à la chaleur. Leur formule constituée à 100 % de matière sèche est hautement résistante aux plastifiants et adhère fermement à une grande variété de substrats, similaires et différents. Différence avec les adhésifs bicomposants Notre famille d'adhésifs PUR (adhésifs de polyuréthanes réactifs) monocomposants durcissables à l'humidité est constituée d'adhésifs se durcissant en présence d'humidité. Contrairement aux adhésifs réactifs bicomposants, les uréthanes durcissables à l'humidité sont moins sensibles à la température qu'à l'humidité. Si l'humidité relative est inférieure à 40 % et que le substrat a une très faible porosité, la vitesse de durcissement sera considérablement ralentie en raison du faible taux d'humidité dans le milieu ambiant. Un durcissement différent Le durcissement des adhésifs uréthanes durcissables à l'humidité, bien que proche de celui des colles à base d'eau ou de solvant, est toutefois différent. Les adhésifs durcissables à l'humidité polymérisent au moyen d'une réaction chimique et mécanique

Avantage(s):

  • Le temps ouvert et le temps de prise longs permettent de positionner les pièces
  • Leur formule résistante aux plastifiants crée des assemblages à haute résistance
  • La colle multi-matériaux est efficace sur de nombreux substrats semblables ou différents
  • Formule 100% solides pour un collage sur les matérieux sensibles à la chaleur
  • Adhésif monocomposant pour une application facile sans mélange ni conjectures

Recommandation(s):

  • Collez les matériaux sensibles à la chaleur, le bois et le papier couché