3M™ Scotch-Weld™ reaktivní PUR tavné lepidlo TS230, off-white, 2 kg

Artiklové číslo: 7000046534
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Krémová bílá
Popsaná část, Krémová bílá Klebstoff
Řada Scotch-Weld
Označení výrobce TS 230; TS230
Barva Bílá
Vhodné pro materiál Polykarbonát (PC); Polymetylmetakrylát (PMMA); guma; kov; plast; polyamid
Chemická forma pasta
Objem náplně 2 000 g
Vlastnosti Rychle tvrdnoucí
Druh produktu Lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000046534
EAN / GTIN 00048011532714
Číslo výrobce 7000046534
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Scotch-Weld™ TS 230 je reaktivní polyuretanové lepidlo na tavení za tepla s 100% obsahem pevných látek. Flexibilní produkt s dlouhou přilnavostí a určitou korektností se vyznačuje rychlým nanesením pevnosti a vysokou konstrukční konečnou pevností. Scotch-Weld TS 230 je vhodný pro lepení plastů, jako je PA, PC, PMMA, polystyren, PVC atd., vláknových kompozitů, kovů, gumy a textilií.

Výhoda:

  • Dlouhá doba zpracování umožňuje spojování větších ploch.
  • Dobrá odolnost změkčovadla
  • Reaktivní PUR tavné lepidlo je vhodné pro všestranné kombinace materiálů
  • 100% pevný obsah
  • 1-složkové stavební lepidlo s určitou korektností – snadno se aplikuje

Doporučení:

  • Lepte tepelně citlivé materiály, dřevo a potažený papír