{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Cremeweiß | |
| beschriebenes Teil, Cremeweiß | Klebstoff | |
| Serie | Scotch-Weld | |
| Herstellerbezeichnung | TS 230; TS230 | |
| Farbe | weiß | |
| geeignet für Material | Gummi; Kunststoff; Metall; Polyamid; Polycarbonat (PC); Polymethylmethacrylat (PMMA) | |
| chemische Form | Paste | |
| Füllmenge | 2 000 g | |
| Eigenschaft | schnell härtend | |
| Produktart | Klebstoff |
| Artikelnummer | 7000046534 | |
| EAN / GTIN | 00048011532714 | |
| Herstellernummer | 7000046534 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |