3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TS230, Blanquecina, 2 kg

Número de artículo: 7000046534
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, blanco Blanco crema
Pieza descrita, Blanco crema Klebstoff
Serie Scotch-Weld
Denominación del fabricante TS 230; TS230
Color blanco
Para material Policarbonato (PC); Polimetilmetacrilato (PMMA); goma; metal; plástico; poliamida
Fórmula química pasta
Capacidad 2.000 g
Propiedad Endurecimiento rápido
Tipo de producto Adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000046534
EAN / GTIN 00048011532714
Número del fabricante 7000046534
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Acerca de los adhesivos PUR 3M™ Scotch-Weld™ Los adhesivos PUR 3M™ Scotch-Weld™ son nuestra familia de adhesivos de poliuretano de un componente y curado por humedad. Estos adhesivos se aplican templados y unen fuertemente distintos sustratos como madera, plástico reforzado con fibra (FRP) y muchos otros plásticos a sí mismos, además de a metal y a vidrio. Nuestra fórmula de curado por humedad cura al reaccionar con la humedad del aire o del sustrato. Además de rociarse, también pueden extruirse a partir de aplicadores de mano o montados en mesas y suelen dispensarse principalmente con equipamiento de aplicación masiva. Nuestros adhesivos PUR de un componente unen bien una amplia variedad de plásticos, incluidos poliestireno y poliacrílico. También resultan efectivos en una amplia variedad de otros sustratos, desde aluminio y vidrio a plástico y madera. Aplicaciones recomendadas Pavimentación Automoción Construcción Muebles Señalización Bienes de consumo Vehículos especiales Medios de transporte Uso industrial general Sector militar y gubernamental Minoristas Electrónica Carpintería Embalaje Nuestros adhesivos de un componente crean uniones de alta resistencia y pueden usarse para unir una gran variedad de materiales sensibles al calor. Su fórmula con un 100 % de sólidos es muy resistente a plastificantes y une firmemente una amplia variedad de sustratos, tanto de naturaleza similar como distinta. Diferentes de los adhesivos bicomponentes Nuestra familia de adhesivos de poliuretano reactivo (PUR) de un componente empiezan a curar cuando se expone a la humedad. A diferencia de los adhesivos reactivos bicomponentes, los poliuretanos de curado por humedad no se ven afectados tan significativamente por la temperatura como por la humedad. Si la humedad relativa está por debajo del 40 % y la porosidad del sustrato es muy baja, la velocidad de curado puede reducirse radicalmente debido a la menor cantidad de humedad disponible en el entorno circundante. La diferencia estriba en el curado El modo en que curan los adhesivos de poliuretano de curado por humedad varía ligera pero significativamente de los adhesivos base agua o disolvente. Estos adhesivos curan mediante una unión química y mecánica

Ventaja:

  • El prolongado tiempo abierto y de sujeción de piezas ofrece tiempo suficiente para posicionarlas
  • La fórmula resistente a los plastificantes crea uniones de alta resistencia
  • El adhesivo multimaterial funciona sobre una amplia variedad de sustratos de naturaleza distinta y similar
  • La fórmula con un 100 % de sólidos resulta ideal para unir una gran variedad de materiales sensibles al calor
  • Adhesivo de un componente para una aplicación fácil, sin mezclas ni conjeturas

Recomendación:

  • Pegue materiales sensibles al calor, madera y papel recubierto