3M™ Unitized Wheel Mandrel, 50.8 mm x 152 mm

Nr art.: 7000045698
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Mandrel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000045698
EAN / GTIN 00051144850044
Numer producenta 7000045698
Numer L L51710 1527
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Unitized Wheel Mandrel secures a small Scotch-Brite™ unitized sanding wheel to a rotary tool for edge deburring and finishing intricate and small areas. The flanges of our mandrels fit on either side of the wheel, secured with a retainer nut. The small size enables access into small or intricate areas.

Zaleta:

  • Designed to attach a Scotch-Brite™ brand unitized wheel to a rotary tool
  • Small size enables access to small or intricate workpieces
  • Use with die grinders for edge deburring and finishing
  • Small size enables access to small or intricate workpieces

Zalecenie:

  • Use with die grinders for edge deburring and finishing
  • Suitable for marine and metalworking industries
  • Work on small and intricate surface areas