3M™ Mandril de rueda Unitized 933, 50.8 mm x 152 mm, PN85004

Número de artículo: 7000045698
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Mandrino de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000045698
EAN / GTIN 00051144850044
Número del fabricante 7000045698
Número L L51710 1527
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Se recomienda un orificio central de 0,79 cm para ruedas de densidad 6 o más duras.

Ventaja:

  • Diseñada para adjuntar una rueda individual Scotch-Brite™ a una herramienta rotativa
  • Su pequeño tamaño permite el acceso a piezas de trabajo pequeñas o intrincadas
  • El flanco tiene un diámetro exterior de 2,54 cm
  • Su pequeño tamaño permite el acceso a piezas de trabajo pequeñas o intrincadas

Recomendación:

  • Se usa con lijadoras para el desbarbado y el acabado de bordes
  • Apto para la industria naval y para trabajos con metal
  • Permite trabajar en superficies pequeñas y complicadas