• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mandrell für verpresste Kompaktscheiben, 50,8 mm x 152 mm,

Artikel-Nr.: 7000045698
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000045698
EAN / GTIN 00051144850044
Herstellernummer 7000045698
L-Nummer L51710 1527
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

zur Aufnahme von Bristle Einzelsegmenten in 50mm und 75mm Durchmesser bis zu einer Breite von 12,7mm und XL-UW, CP-UW, CS-UW Kompaktscheiben, Schaftdurchmesser 6mm

Vorteil:

  • Die geringe Größe ermöglicht den Zugang zu kleinen oder komplizierten Werkstücken
  • Sichern Sie eine kleine Scotch-Brite™-Schleifscheibe an einem rotierenden Werkzeug
  • Zum Entgraten und Finishen von Kanten

Empfehlung:

  • zur Aufnahme von Bristle Einzelsegmenten in 50mm und 75mm Durchmesser bis zu einer Breite von 12,7mm und XL-UW, CP-UW, CS-UW Kompaktscheiben, Schaftdurchmesser 6mm