Kivitel:
Teljes szélesség: 25,4 mm
Leírás:
A 3M™ tüske MN-AC 933M egyedi Scotch-Brite™ radiális sörtéjű kefék 50,8 mm-es és 76,2 mm-es átmérőjű, 25,4 mm-es teljes csomagolási szélességig történő tartására szolgál. Alkalmas az XL-UW, CP-UW, CS-UW préselt Scotch-Brite™ kompakt lemezek 50,8 mm-es és 76,2 mm átmérőjű, 6,35 mm-es belső furattal történő tárolására is.
Jellemző:
A kis méret lehetővé teszi a kis vagy bonyolult munkadarabok elérését
Rögzítsen egy kis Scotch-Brite™ köszörűkereket egy forgó szerszámhoz
Sorjázó és befejező élekhez
Figyelem:
befogó of sörtéjű egyes szegmensekhez, 50 mm és 75 mm átmérőjű, 12,7 mm szélességig és XL-UW, CP-UW, CS-UW kompakt tárcsákhoz, szárátmérő 6mm