Tarcza z folii 3M™ Hookit™ 375L, 150 mm, P1200, bez otworów

Nr art.: 7000045406
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 Pieces
  • Etapy zamówienia: 250 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L
Opis formy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Folia
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000045406
EAN / GTIN 00051141557137
Numer producenta 7000045406
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta ściernica zapewnia idealne wykończenie różnych powierzchni, takich jak drewno, lakier, metal i tworzywa sztuczne, a jednocześnie wyróżnia się bardzo długą żywotnością i szczególną odpornością na rozrywanie. Sekretem tarczy foliowej 3M™ Hookit™ 375L jest jej solidna podstawa. Niezwykle wytrzymały nośnik folii nie pęka nawet przy długotrwałym obciążeniu. Powlekany ziarno klasy premium gwarantuje równomierne szlifowanie i długą żywotność bez zatykania się. Szeroki asortyment ziarnistości gwarantuje uniwersalne zastosowanie.

Zaleta:

  • Wyjątkowo wytrzymały nośnik folii zapewniający wyjątkową odporność na rozdarcia
  • Najlepsze rezultaty na drewnie, lakierze, metalu, tworzywach sztucznych i wielu innych powierzchniach
  • Szybka wymiana tarcz dzięki systemowi rzepowemu 3M™ Hookit™
  • Powłoka odpychająca kurz (Fre-Cut™)
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości
  • Nadaje się do szlifowania na sucho i na mokro

Zalecenie:

  • Zastosowanie do wielu różnych materiałów w obróbce drewna i metalu, w tym stopów żelaza
  • Do stosowania z szlifierką mimośrodową i podkładką 3M™ Hookit™ (sprzedawaną oddzielnie)

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L" Zobacz wszystkie