Tarcza z folii 3M™ Hookit™ 375L, 150 mm, P320, bez otworów

Nr art.: 7100305574
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Seria 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L
Oznaczenie producenta 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Folia
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny Tlenek aluminium-cząstki mineralne (A)
Powierzchnia szlifowania jednostronne
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep; Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100305574
EAN / GTIN 50068060663127
Numer producenta 7100305574
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nowa szyba filmowa łączy w sobie wytrzymałość z wszechstronnością. Szeroki zakres ziarnistości sprawia, że tarcze mają wszechstronne zastosowanie. Zapewniają długą żywotność i doskonałe rezultaty na najróżniejszych materiałach.

Zaleta:

  • Tlenek glinu
  • materiały filmowe
  • System rzepów Hookit™
  • Powłoka odpychająca kurz (Fre-Cut™)
  • Wiązanie w całości z żywicy syntetycznej
  • Większa produktywność

Zalecenie:

  • Zastosowanie do wielu różnych materiałów w obróbce drewna i metalu, w tym stopów żelaza
  • Do stosowania z szlifierką mimośrodową i podkładką 3M™ Hookit™ (sprzedawaną oddzielnie)