{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 150 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | Folia | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Do materiału | drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 7100305550 | |
| EAN / GTIN | 50068060663066 | |
| Numer producenta | 7100305550 | |
| Numer L | L01130 112571 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |