Tarcza z folii 3M™ Hookit™ 375L, 150 mm, P800, bez otworów

Nr art.: 7000045384
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Folia
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000045384
EAN / GTIN 00051141556741
Numer producenta 7000045384
Numer L L51710 690
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta ściernica zapewnia idealne wykończenie różnych powierzchni, takich jak drewno, lakier, metal i tworzywa sztuczne, a jednocześnie wyróżnia się bardzo długą żywotnością i szczególną odpornością na rozrywanie. Sekretem tarczy foliowej 3M™ Hookit™ 375L jest jej solidna podstawa. Niezwykle wytrzymały nośnik folii nie pęka nawet przy długotrwałym obciążeniu. Powlekany ziarno klasy premium gwarantuje równomierne szlifowanie i długą żywotność bez zatykania się. Szeroki asortyment ziarnistości gwarantuje uniwersalne zastosowanie.

Zaleta:

  • Wyjątkowo wytrzymały nośnik folii zapewniający wyjątkową odporność na rozdarcia
  • Najlepsze rezultaty na drewnie, lakierze, metalu, tworzywach sztucznych i wielu innych powierzchniach
  • Szybka wymiana tarcz dzięki systemowi rzepowemu 3M™ Hookit™
  • Powłoka odpychająca kurz (Fre-Cut™)
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości
  • Nadaje się do szlifowania na sucho i na mokro

Zalecenie:

  • Zastosowanie do wielu różnych materiałów w obróbce drewna i metalu, w tym stopów żelaza
  • Do stosowania z szlifierką mimośrodową i podkładką 3M™ Hookit™ (sprzedawaną oddzielnie)