{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | kształt okrągły | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Podłoże ścierniwa | Folia | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Do materiału | drewno | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep; Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 7000045381 | |
| EAN / GTIN | 00051141556710 | |
| Numer producenta | 7000045381 | |
| Numer L | L51710 1711 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |