Manometr 3M™ Accuspray™ z regulowanym dopływem powietrza, 16573

Nr art.: 7000042715
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Accuspray
Oznaczenie producenta 16573; Accuspray™ Manometer mit einstellbarer Luftzufuhr
Rodzaj produktu Manometry
Maks. zakres wskazań 150 bar
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 55 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000042715
EAN / GTIN 00051131165731
Numer producenta 7000042715
Numer L L01130 110959
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Manometr 3M™ Accuspray™ ułatwia ustawienie odpowiedniego ciśnienia powietrza. Ze skalą na naszym manometrze można regulować i dostosowywać dopływ sprężonego powietrza do pistoletów 3M™ Accuspray™. Produkt nadaje się również do pistoletów innych producentów.

Zaleta:

  • Łatwy w obsłudze i łatwy w regulacji
  • Do regulacji i ustawiania ciśnienia powietrza w pistoletach 3M Accuspray™
  • Przejrzysta, łatwa do odczytania skala
  • Zapewnia optymalne rozpylenie podczas lakierowania metodą HVLP, co pozwala ograniczyć konieczność dodatkowej obróbki