3M™ Accuspray™ tlakoměr s nastavitelným přívodem vzduchu, 16573

Artiklové číslo: 7000042715
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Accuspray
Označení výrobce 16573; Accuspray™ Manometer mit einstellbarer Luftzufuhr
Druh produktu Manometr
Rozsah zobrazení max. 150 bar
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 55 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000042715
EAN / GTIN 00051131165731
Číslo výrobce 7000042715
L-číslo L01130 110959
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Monometr 3M™ Accusspray™ usnadňuje nastavení správného množství stlačeného vzduchu. Se snadno čitelnou stupnicí na našem manometry můžete ovládat a upravovat přívod stlačeného vzduchu do pistolí 3M™ Accusspray™. Výrobek je vhodný i pro zbraně jiných výrobců.

Výhoda:

  • Snadné použití a snadné nastavení
  • Pro ovládání a nastavení tlaku vzduchu na pistoli 3M Accusspray™
  • Přehledná, snadno čitelná stupnice
  • Zajišťuje optimální atomizaci HVLP povlaků a tím snižuje následné zpracování