{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Accuspray | |
| Herstellerbezeichnung | 16573; Accuspray™ Manometer mit einstellbarer Luftzufuhr | |
| Produktart | Manometer | |
| Anzeigebereich max. | 150 bar | |
| Material Scheibe | Kunststoff | |
| Durchmesser Scheibe | 55 mm |
| Artikelnummer | 7000042715 | |
| EAN / GTIN | 00051131165731 | |
| Herstellernummer | 7000042715 | |
| L-Nummer | L01130 110959 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |