3M™ Accuspray™ Válvula reguladora y de control del flujo de aire, 16573

Número de artículo: 7000042715
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
Serie Accuspray
Denominación del fabricante 16573; Accuspray™ Manometer mit einstellbarer Luftzufuhr
Tipo de producto Manómetros
Intervalo de indicación máx. 150 bar
Material cristal plástico
Diámetro muela 55 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000042715
EAN / GTIN 00051131165731
Número del fabricante 7000042715
Número L L01130 110959
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use y establezca de manera sencilla la presión del aire gracias a la válvula reguladora y de control del flujo de aire 3M™ Accuspray™. Nuestra válvula le permite controlar y ajustar el flujo de aire en cualquier pistola de pulverización 3M Accuspray mediante su manómetro de fácil lectura. También puede usarse en pistolas de pulverización de otros fabricantes o en otros equipos en los que se deba controlar la presión del aire, es decir, la pistola para revestimientos antigravillas.

Ventaja:

  • Fácil de usar y de instalar
  • Controle y ajuste la presión del aire en cualquier pistola de pulverización 3M Accuspray.
  • El manómetro es claro y fácil de leer.
  • Ayuda a garantizar una atomización óptima para la aplicación de pintura HVLP, lo que reduce el repintado