{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GTI-A 3000 | |
| Oznaczenie producenta | GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber | |
| Kolor | Czarny | |
| Min. temperatura przechowywania | -55 °C | |
| Maks. temperatura przechowywania | 135 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | PE | |
| Odporność na temperaturę od | -55 stopni | |
| Odporność na temperaturę do | 135 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; elastyczne | |
| Długość L | 1 m | |
| Szerokość B | 9 mm |
| Numer artykułu | 7000037667 | |
| EAN / GTIN | 08712403568408 | |
| Numer producenta | 7000037667 | |
| Numer L | L01310 1717 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |