• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 9/3 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000037667
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GTI-A 3000
Herstellerbezeichnung GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Farbe schwarz
Lagertemperatur min. -55 °C
Lagertemperatur max. 135 °C
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PE
Temperaturbeständig von -55 Grad
Temperaturbeständig bis 135 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Abdichten; Isolieren; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig; elastisch; feuchtigkeitsbeständig
Länge L 1 m
Breite B 9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000037667
EAN / GTIN 08712403568408
Herstellernummer 7000037667
L-Nummer L01310 1717
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ GTI-A 3000 Warmschrumpfschlauch ist spaltfest, verfügt über eine innere Abdichtung und wird als Schrumpfsitz oder elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder Endverschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch robust, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.

Vorteil:

  • Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
  • Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
  • Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
  • Gefertigt aus flexiblem Polyolefin mit innerer Dichtmasse.
  • Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
  • Flammhemmend

Empfehlung:

  • Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation