3M™ GTI-A 3000 Tuburi termocontractabile cu perete subțire cu adeziv, negru, 9/3 mm, 1 m

Cod articol.: 7000037667
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie GTI-A 3000
Denumirea producătorului GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Culoarea negru
Temperatură de depozitare de -55 °C
Temperatură de depozitare până la 135 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază PE
Rezistență la temperatură min. -55 grade
Rezistență la temperatură max. 135 grade
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Izolowanie; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; elastic
Lungime L 1 m
Lăţime B 9 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000037667
EAN / GTIN 08712403568408
Număr producător 7000037667
L-Număr L01310 1717
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tubulatura termocontractibilă 3M™ GTI-A 3000 este non-fantă, are o etanșare internă și este utilizată ca o potrivire contractibilă sau izolație electrică prin îmbinări de cabluri sau capace de capăt. Furtunurile cu un raport de dilatare de 3:1 sunt robuste din punct de vedere mecanic, ușor de marcat și rezistă fluxului rece. Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 135 °C.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului
  • Fabricat din poliolefină flexibilă cu agent de etanșare interior.
  • Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 135 °C.
  • Ignifug

Recomandare:

  • Pentru izolație rezistentă la îmbătrânire, UV și umiditate