Tubo termorretráctil 3M™ GTI-A3000 de 9,0/3,0 mm negro

Número de artículo: 7000037667
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie GTI-A 3000
Denominación del fabricante GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Color negro
Temperatura de almacenamiento desde -55 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 135 °C
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base PE
Resistencia a la temperatura mín. -55 grados
Resistencia a la temperatura máx. 135 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Aislar; Montaje; Pegar
Características Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; elástico
Longitud L 1 m
Anchura B 9 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000037667
EAN / GTIN 08712403568408
Número del fabricante 7000037667
Número L L01310 1717
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

GTI-A3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. GTI-A3000 cumple con los requisitos de RoHS y ofrece una buena resistencia a los agentes químicos. GTI-A3000 es un material de contracción rápida de pared fina que es la mejor opción para aplicaciones eléctricas de uso general, tales como aislamiento, agrupación de cables, marcado, impermeabilización, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, alivio de tensión de cables LV, terminación de conductores y conexiones eléctricas. GTI-A3000 está disponible en tamaños de entre 1,5/0,5 mm y 39,0/13,0 mm con un grosor de pared (recuperada) de 0,45-1,15 mm en varios colores negro, a rayas verdes/amarillas, transparente, azul, marrón, rojo, blanco y amarillo y gris. Embalaje estándar en piezas de 1 m en un paquete mostrador

Ventaja:

  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
  • Proporciona protección contra contracción y alivio de tensión para núcleos, juntas de soldadura, bornes y conectores
  • Adecuado como cubierta protectora ligera para arneses de cables, para marcar y agrupar núcleos y para componentes de embalaje
  • Fabricado a partir de poliolefina flexible con sellador interior.
  • Resistente a la temperatura de -55 a 135 °C.
  • Retardante de llama

Recomendación:

  • Para el envejecimiento, UV y aislamiento resistente a la humedad