Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ GTI-A 3000 s lepidlem, černá, 9/3 mm, 1 m.

Artiklové číslo: 7000037667
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada GTI-A 3000
Označení výrobce GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Barva Černá
Teplota skladování od -55 °C
Teplota skladování do 135 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PE
Teplotní odolnost min. -55 stupeň
Teplotní odolnost max. 135 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření
Délka L 1 m
Šířka B 9 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000037667
EAN / GTIN 08712403568408
Číslo výrobce 7000037667
L-číslo L01310 1717
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Smršťovací trubka 3M™ GTI-A 3000 je bez štěrbiny, má vnitřní těsnění a používá se jako smršťovací nebo elektrická izolace pomocí kabelových spojek nebo koncových uzávěrů. Hadice s expanzním poměrem 3:1 jsou mechanicky robustní, snadno se označují a odolávají studenému průtoku. Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazování jader a pro obalové komponenty
  • Vyrobeno z pružného polyolefinu s vnitřním tmelem.
  • Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
  • Zpomalovač hoření

Doporučení:

  • Pro zateplení proti stárnutí, UV záření a vlhkosti