3M™ Cold Shrink Connector Insulators 8420 and 8430 Series, 8426-9, 8,6/228/33 mm

Nr art.: 7000035244
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 8420; 8430; 8420; 8430
Oznaczenie producenta 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Kolor czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 30,1 mm
Średnica wewnętrzna węża 13,9 mm
Długość całkowita 0,229 m
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 90 °C
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000035244
EAN / GTIN 08021684285110
Numer producenta 7000035244
Numer L L01130 106632
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cold Shrink Connector Insulators 8420 and 8430 Series are useful as primary electrical insulation for all solid dielectric (rubber and plastic) insulated wire and cable splicing rated to 1000 V, both indoor and outdoor. They are often good in providing physical protection and environmental sealing for communication and other non-electrical applications, including sheath repairs. Operating temperature range is -40°C to 90°C (-40°F to 194°F). In applications where the product is continuously exposed to UV radiation it is good to overwrap with e.g. 3M™ Scotch® Super 33+™ Vinyl Electrical Tape or 3M™ Scotch® Self-Fusing Silicone Rubber Electrical Tape 70.

Zaleta:

  • Specially designed for primary insulation of solid dielectric insulated wires and cable splicing rated to 1000 volts
  • Simple installation which requires no tools
  • Sealing of terminal lug barrels, conduit couplings and conduit-to-cable breakouts
  • Made of EPDM rubber which contains no chlorides or sulfur
  • Covers a wide range of cable cross sections
  • Withstands temperatures of -40 to 90 degC (-40 to 194 degF)
  • Environmental sealing for communication and other non-electrical applications

Zalecenie:

  • Primary electrical insulation for all solid dielectric (rubber and plastic) insulated wire and cable splices
  • Insulation of secondary splices copper or aluminium conductors and inline conductor transition connectors
  • Dig-in and sheath repairs

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "8420" Zobacz wszystkie