{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 8420; 8430; 8420; 8430 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch | |
| Kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | Poliuretan (PU) | |
| Średnica zewnętrzna węża | 49,2 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 23,6 mm | |
| Długość całkowita | 0,152 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -40 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 90 °C | |
| Możliwość użycia do | Sprężone powietrze |
| Numer artykułu | 7000092232 | |
| EAN / GTIN | 08021684312670 | |
| Numer producenta | 7000092232 | |
| Numer L | L01310 1176 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |